Beli creamer max 500 di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    Rating:
    98% of 100
    (53)
    Mulai

    Rp34.900

    Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)
    atribut:
    • Variant: Non Dairy Creamer
  2. Bogasari Tepung Terigu Kunci Biru Premium
    Mulai

    Rp16.900

    Bogasari Tepung Terigu Kunci Biru Premium
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 1000
  3. Nescafe Kopi Instan Classic
    Rating:
    99% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp15.900

    Nescafe Kopi Instan Classic
    Deskripsi:
    Nescafe classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta lampung pilihan.
  4. AS Digital Lux Meter
    Mulai

    Rp8.699.900

    AS Digital Lux Meter
    atribut:
    • Measuring Range (lx): 0.0 to 199900
    • Measurement Precision: plus or minus(3%rdg+5dgt)
    • Power: AA Dry Batteryx2 (sold separately)
    • Resolution (lx): 0.1 to 100
    • Width x Depth x Height: 63x37x169mm
  5. Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Rating:
    99% of 100
    (62)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Premium Putih
    • Packaging: Bag
  6. Bogasari Tepung Terigu Segitiga Biru Premium
    Mulai

    Rp16.900

    Bogasari Tepung Terigu Segitiga Biru Premium
    Deskripsi:
    Segitiga Biru adalah tepung terigu yang cocok untuk membuat aneka makanan seperti bolu, brownies, cake, pisang, martabak manis, muffin, kue bulan, croissant, puff pastry, denish, bapia, pastel, kroket, risoles, dan lain-lain.
    atribut:
    • Packaging: Bag
    • Size (g): 1000
  7. Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Rating:
    97% of 100
    (61)
    Mulai

    Rp11.900

    Kapal Api Kopi Bubuk Special Merah
    Deskripsi:
    Kopi bubuk dengan merk Kapal Api ini special terbuat dari biji kopi pilihan yang menghasilkan aroma kopi harum dan lebih enak. Kapal Api Special ini terdiri dari berbagai ukuran yang dapat menjadi alternatif penyajian.
  8. Vertex Permanent Magnetic Lifter (Angkat Beban Magnet Permanen)
    Mulai

    Rp10.999.900

    Vertex Permanent Magnetic Lifter (Angkat Beban Magnet Permanen)
    Deskripsi:
    VERTEX Permanent Magnetic lifter (ON/OFF Type). - Convenient and efficiency for makes more profit. - Light weight Less dimension Lower price. - Safety coefficient 3.5 times. Applications : Suitable for move plate steel, block steel and round steel, such as machine parts, press molds, plastic molds and iron material, etc. Load of Holding Power. The load of holding power will changes depending on the thickness, attractive face roughness and quality of material and clearance between the workpiece with magnet. Safety Coefficient x 3.3 times. The capacity of magnet indicated as 1/3.3 of holding power, it means the real holding power is 3.3 times of capacity. The large safety coefficient is consideration for ensuring the use in safety.
  9. Nescafe Kopi Classic Jar
    Rating:
    100% of 100
    (23)
    Mulai

    Rp71.900

    Nescafe Kopi Classic Jar
    Deskripsi:
    Mulailah hari anda dengan aroma kopi hitam NESCAFE Classic yang mantap. Menajamkan semua inderamu, membuka mata dan pikiranmu untuk menjalani hari sepenuhnya. NESCAFE Classic, kopi hitam instant yang terbuat dari 100% biji robusta Lampung pilihan.
    atribut:
    • Packaging: Jar
  10. Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Rating:
    100% of 100
    (51)
    Mulai

    Rp5.900

    Gulaku Gula Pasir Kuning (Sugar)
    Deskripsi:
    Gula Pasir dengan merek Gulaku ini produksi nasional. Diproduksi secara alamii dari perkebunan tebu di Indonesia, menghasilkan kualitas produk yang lebih putih dan jernih. Cocok digunakan untuk semua makanan dan minuman, tersedia dalam beberapa ukuran agar dapat sesuai dengan kebutuhan.
    atribut:
    • Type: Kuning
    • Packaging: Bag
  11. Tong Tji Teh Celup
    Rating:
    99% of 100
    (41)
    Mulai

    Rp12.900

  12. TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    Mulai

    Rp2.299.900

    TRUSCO Alat Ukur Intensitas Cahaya Digital
    atribut:
    • Purpose of Use: Illuminance measurement at environmental survey/construction on site.
  13. KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya LED
    Mulai

    Rp2.899.900

    KRISBOW Alat Pengukur Intensitas Cahaya LED
    atribut:
    • Resolution: 0.1 Lux or 0.01 Fc
    • Accuracy: ± 3% for LED/± 6% for other visible light
    • Source Selecting: Standard light/LED light
    • Angle Deviation from Cosine Characteristic: 30° ± 2%, 60° ± 6%, 80° ± 25%
    • Measuring Rate (time/s): 2.5
    • Cable Length of Light Sensor (cm): 107
    • Dimensions (Unit/Pack) (mm): 185x65x45/278x76x50
    • Light Sensor Dimensions (mm): 115x60x35
    • Measuring Range (Lux): 400, 4K, 40K, 400K Lux/40, 400, 4K, 40K
    • Operating Conditions: 5 to 40°C; 0 to 70 %RH
    • Power Supply: 9V battery
  14. Sariwangi Teh Celup Asli
    Rating:
    100% of 100
    (38)
    Mulai

    Rp6.900

  15. KENTA Permanent Magnetic Lifter (Angkat Beban Magnet)
    Mulai

    Rp23.999.900

    KENTA Permanent Magnetic Lifter (Angkat Beban Magnet)
    Deskripsi:
    The permanent magnetic Lifter can be used in variety industries for the transportation and Lifting of steel, engine parts, semi manufactured goods and molds, due to its magnetic surface of Lifted goods.The magnetic Lifter’s highest pulling force is 3.5times greater than the rated Lifting capability.Light weight: ranging from 10-125kgs.Safe: No electricity is needed to operate the magnetic Lifter, once operated there is less than 1% residual manetism.The simple switch and safety button design allows for one handed operation.Larger sizes available, output up to 6000kgs.How to determing the right type or magnetic Lifter for your application. The capacity of the Lifting magnetic is determinded by the thickness and surface quality of the component.Before operation it is necessary to find out the percentage or the steel thickness or the component and capacity curve.
    atribut:
    • Operating Temperature (°C): <80
Daftar Harga creamer max 500 Terbaru October 2026
Max Creamer Non Dairy Creamer (Krimer Nabati)Rp34.900
TOYO Hoist Permanent Magnet Lifter (Angkat Beban Magnet Permanen)Rp1.099.900
Custom Digital IlluminometerRp6.399.900
Bogasari Tepung Terigu Kunci Biru PremiumRp16.900
Nescafe Kopi Instan ClassicRp15.900
AS Digital Lux MeterRp8.699.900
Gulaku Gula Pasir Premium Putih (Sugar)Rp5.900
Bogasari Tepung Terigu Segitiga Biru PremiumRp16.900
ULTRA Hoist Permanent Magnetic LifterRp12.999.900
Kapal Api Kopi Bubuk Special MerahRp11.900

Data diperbarui pada 08/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)